Behajtó orsó M16

Cikkszám: 082808 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M16
Termék fajtája Menetjavító tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082808 M16
EAN / GTIN 4250361211218
Gyártó száma 41500116000/10

Leírás

Kivitel:

Behajtó szerszám HeliCoil®plus menetbetéthez.
Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

Felhasználás:

Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Figyelem:

  • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.
  • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.
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
    Menetfajta / -méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz