Alkáli-mangán elemek, Nemzetközi méret: LR3

Cikkszám: 081663 LR3
Új termék
Ár beállítása 24 darabok (0,85 € / 1 darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Ár beállítása 24 darabok (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkotóelemek száma 24 db
Sorozat LONGLIFE Power
Gyártó jelölése VARTA LONGLIFE Power
Termék fajtája elem
Súly 0 kg
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 24 db
Batterieart alkáli-mangán (AlMn)
Internationale Baugröße AAA (LR3)
wiederaufladbar nem
Tartalom készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081663 LR3
EAN / GTIN 4008496129874
Gyártó száma 04903301124
Gyártó/felelős személy VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nagy teljesítményű márkás VARTA LONGLIFE Power alkáli-mangán elem nagy energiaigényű készülékekhez.

Figyelem:

„Made in Germany” minőség garantáltan 10 évig tárolható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető