Dynaswivel® Fogatható tömlőcsatlakozó 3/8 coll

Cikkszám: 080190 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Dynaswivel 3/8 col
    Külső menetes csatlakozó NPT
    Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
    Átfolyási érték 21,25 l/s
    Termék fajtája Közcsavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080190 3/8
    EAN / GTIN 616026954618
    Gyártó száma 95461

    Leírás

    Kivitel:

    Szabadalmaztatott univerzális tömlőcsatlakozó alumíniumból.
    A két ponton 360°-ban elforgatható konstrukció teljes, a csatlakoztatott szerszám feszülés nélküli mozgatási szabadságát teszi lehetővé.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz