Kétoldalon menetes toldóidom készlet 10 darabos, Külső menetes csatlakozó: 3/8coll

Cikkszám: 080167 3/8
Ár beállítása 10 Darab (2,01 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső menetes csatlakozó (coll) Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 23 mm
Külső menetes csatlakozó G3/8 coll
Kulcsnyílás 19 mm
Külső menetek száma 2
Termék fajtája Közcsavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080167 3/8
EAN / GTIN 4047322540155
Gyártó száma 143728
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Kivitel:

Duplamenetes csatlakozó, külső menet mindkét oldalon hengeres, sárgaréz.

Szabvány:

Menet ISO 228 szerint.

Figyelem:

Menetes T-idomokat a 080035 szám alatt talál az Online shopban.