Sűrített levegős egyenes csiszoló G2414, szorítópatron ⌀ 6 mm Rövid S200

Cikkszám: 079447 S200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése G2414 S200
Leadott teljesítmény 900 W
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Maximum levegőigény 540 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 13 mm
Súly 0,78 kg
Működési zajkibocsátás 81 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079447 S200
EAN / GTIN 7322590013615
Gyártó száma 8423031230

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű és robusztus egyenes csiszoló nagyon nyugodt járással. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált 8500 és 25000 1/perc. közötti maximális fordulatszámok.
Rövid felépítés hossz 215 mm.
Szorítópatron ⌀ 6mm.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek