Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SDM26LR

Cikkszám: 079442 SDM26LR
Kedvezmény
548,16 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leadott teljesítmény 300 W
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Maximum levegőigény 570 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 0,52 kg
Működési zajkibocsátás 72 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 3,14 m/s2
Hossz 154 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079442 SDM26LR
EAN / GTIN 5390145244700
Gyártó/felelős személy ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Leírás

Kivitel:

ATA − sűrített levegős egyenes csiszoló 6 mm szorítópatronnal.
Egyenes csiszoló könnyű és közepes nehézségű alkalmazásokhoz nagyon kényelmes felhasználással és egykezes működtetéssel.
  • Fordulatszám-szabályozás.
  • Kiváló súly/teljesítmény arány.