Sűrített levegős ütvecsavarozó Twin Turbo, Típus: 9012TT

Cikkszám: 079193 9012TT
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 356 Nm
Energiaellátás Sűrített levegős
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M 20
Maximális fordulatszám 8 300 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Maximum levegőigény 147,2 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,6 kg
Működési zajkibocsátás 99,7 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 8,69 m/s2
Hossz 128 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079193 9012TT
EAN / GTIN 4000896226924
Gyártó száma 9012TT
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó nagy teljesítményű dupla kalapácsos mechanikával.
Twin Turbo technológia. 2200 Nm maximális oldási nyomaték.