Fém kézi körfűrész 8230

Cikkszám: 078234 8230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése 8230
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 700 W
Maximális fordulatszám 2 600 min-1
Fűrészlap ⌀ 230 mm
Maximális vágásmélység 90° 84 mm
Maximális vágásmélység 45° 56 mm
Súly 7,1 kg
Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078234 8230
EAN / GTIN 4260052466834
Gyártó száma 608280I

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fém körfűrész acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez szikraképződés nélkül.
  • Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.
  • Nem szükséges az utómegmunkálás.
  • Villámgyors vágás.

Fém kézi körfűrész.
  • Pontos fűrészlap megvezetés, csekély sorjaképződés.
  • Robusztus ütközőlap.
Fém kézi körfűrész.
  • A mobil - erős és könnyű - csak 7,1 kg.
  • Ideális lemezek, szendvicspanelek, nemesacél, fém lemezek, acél, színes és könnyűfém és kompozit csövek és profilok fűrészeléséhez, max. 10 mm vastagságig.

Tartalom:

1 × db 078239 sz. 48 méretű 48Z fűrészlap. és szállítókoffer.

Figyelem:

Vezetősín a 078234 fűrészhez külön ajánlatkérésre szállítható:
1400mm vezetősín a 8320 mérethez
600-1200mm vezetősín a 8230 mérethez.
Fém körfűrész DRY MITER Cutter 9410ND vékony fűrészeléshez lágy és érzékeny anyagokban külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek