Szalagfűrész lap, Típus: 898-12/14

Cikkszám: 078206 898-12/14
Ár beállítása 3 Darab (19,76 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 900 mm
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078206 898-12/14
EAN / GTIN 045242536429
Gyártó száma 48390619
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

A 898,52 mm × 12/14 TPI prémium szalagfűrész lap 4−8 mm anyagvastagsághoz alkalmas.

Felhasználás:

Fém anyagokhoz alkalmas.

Alkalmazható:

Akkus kompakt szalagfűrész 078205 sz. M18FBS85 méret.

Tartalom:

3× prémium szalagfűrész lap.