{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
| Gyártó jelölése | M12FDD-602X | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 6 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
| Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
| Maximális nyomaték kemény | 44 Nm | |
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 700 min-1 | |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ fában | 35 mm | |
| Súly | 1,5 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
| Jellemző felhasználás | Strong | |
| Alkalmas anyagok | Fa; fém; Acél | |
| Termék fajtája | Fúró-csavarozó |
| Cikkszám | 070215 M12FDD2-6 | |
| EAN / GTIN | 4058546376697 | |
| Gyártó száma | 4933479875 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |