Akkumulátoros fúró-csavarozó 71132264

Cikkszám: 070205 71132264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése ABS 18Q Select
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 32 Nm
Maximális nyomaték kemény 60 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 450 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 000 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 50 mm
Súly 3,7 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V, 2 fokozatú
USP2 Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, dobozban

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Gyártó száma 71132264000

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó
  • Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
  • Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
  • Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.
Akkus 2 fokozatú fúró-csavarozó kefe nélküli motorral.
  • Alacsony karbantartási igényű POWER-Drive EC motor nagy nyomatékkal és túlterhelés elleni védelemmel.
  • Mechanikus nyomaték beállítás, 22 fokozatban beállítható, plusz fúrófokozattal.
  • Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
  • Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
  • Erős áramhoz alkalmas Li-Ion akkuk külön cellafelügyelettel és kapacitás kijelzéssel.

Előny:

Mechanikus nyomaték-beállítás.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék.
Fúró befogó, övcsipesz és szállítókoffer. Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz