GARANT Industry – ipari munkaruha
Ha ipari gyártásról és forgácsolásról van szó, a tartósság és a mozgásszabadság kulcsfontosságú. A speciálisan kifejlesztett GARANT Industry Line ideális választás, ha erős, rugalmas ruházatot keres, amely megfelel ezeken a területeken a szigorú követelményeknek. Akár nehézgépekkel dolgozik, akár a forgácsoló iparban dolgozik, a GARANT Industry munkaruházatában tökéletes partnerként bízhat. Nagyon kopásálló kialakítása azt jelenti, hogy ellenáll a zord körülményeknek, míg az elasztikus anyag korlátlan mozgásszabadságot biztosít. Fedezze fel a GARANT Industry munkaruházatát még ma, és tapasztalja meg a tartósság és a rugalmasság tökéletes kombinációját. GARANT – az Ön megbízható partnere az ipari gyártás és forgácsolás sikeréhez.
Az új Industry kollekció részletesen
Erős szövet
A munkaruha strapabíró kevert szövetből, XLANCE® Stretch anyagból készült, és kifejezetten az ipari munkahelyek körülményeihez lett kifejlesztve. A rendkívüli tartósságot és a szuperkényelmes szabást ötvözve ez a tökéletes ruha mindazok számára, akik hosszan tartó kényelmet keresnek egész nap. Ráadásul könnyen tisztítható, mivel alkalmas 60°C-os ipari mosásra, emellett megőrzi színét és formáját – így gyakori mosás után is újszerű megjelenést biztosít. A kiváló minőségű, Európában készült szövetek és a háromszoros varrások miatt ez a munkaruha különösen erős és strapabíró. A kopásálló Cordura® erősítés a térdnél extra védelmet és ellenállást biztosít a gyorsan elhasználódó területeken.
Emelt derékpánt
Az elasztikus derékpánt tökéletesen alkalmazkodik az Ön mozdulataihoz, és biztonságos illeszkedést biztosít a maximális kényelem érdekében. Nem lesz többé gondod, ha lecsúszik a nadrág, vagyis teljes figyelmét a munkának szentelheti. A megemelt nadrágtámla megakadályozza a bosszantó „kőműves dekoltázst”, további védelmet és nyugalmat biztosít a mindennapi munkához. Fedezze fel még ma a megemelt derékpánttal rendelkező GARANT munkanadrágot, hogy megtapasztalja a kényelem és a funkcionalitás tökéletes kombinációját. GARANT – az Ön megbízható partnere a kényelem és a nyugalom érdekében munka közben.
Funkcionális kialakítás
Munkaruházatunk fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legjobb funkcionalitást biztosítsuk. A rejtett YKK® cipzárak megakadályozzák az alkatrészek karcolódását, értékes anyagai ezáltal védve maradnak, így a munkájára koncentrálhat. Az elülső 2 zsebnek, a 2 hátsó zsebnek, egy vonalzó- és tollzsebnek, egy cipzáros oldalzsebnek és egy praktikus mobiltelefon-zsebnek köszönhetően minden eszközét és személyes tárgyát mindig kéznél tarthatja. A további mell-, ujj- és napóleonzsebek, valamint 2 cipzáros oldalzseb bőséges helyet biztosít az összes munkadarabnak, és lehetővé teszi, hogy a dolgokat rendben tartsa a hatékony munka érdekében.
Elasztikus anyag
A ruha elasztikus anyaga 4 irányban sztreccs betétekkel azokon a pontokon, ahol a szövetet gyakran nyújtják, a legnagyobb kényelmet és rugalmasságot kínálják. Nem számít, hogy sokat mozog a munkája során, nehéz terheket emel fel, vagy meg kell hajolnia, munkaruhánk alkalmazkodik az Ön mozdulataihoz, és teljes mozgásszabadságot biztosít.
Az Industry Line összes termékének áttekintése
Összerszerelési és szervizkörnyezetben használható munkaruházatot keres?
GARANT Service kollekciónk a tökéletes választás – tudjon meg többet róla még ma!
Lépjen velünk kapcsolatba!
Termékeinkkel kapcsolatban örömmel adunk tanácsot.