GARANT textil szerszámostáskák

Robusztus és funkcionális – munkavégzésnél és szabadidőben egyaránt ideális.

Nem csak szerszámokat szállít: Új GARANT textil szerszámostáskák, robusztus és funkcionális – munkavégzéshez és szabadidőben.

Tökéletes funkcionalitás: A stabil megmunkálás és a legkiválóbb minőségű alkotóelemek felhasználása megbízható és modern társává teszik a GARANT szerszámostáskákat a napi munkája során. Az új táskageneráció teljes kollekciója nem nehéz és olykor vízre érzékeny bőrből készül, mint általában, hanem könnyű és nagy igénybevételnek kitehető nylonból. Így a szerszámai és dokumentumai biztonságosan és kényelmesen eljutnak a felhasználás helyére. Profitáljon az új GARANT textiltáska-kollekció magas minűségi színvonalú és esztétikus termékeiből. A sorozatot egy szerszámos válltáska, egy hátizsák és egy szerelőtáska alkotja.

A kezei szabadok, mégis mindet kézben tarthat

A szerszámos hátizsákok tökéletesen megfelelnek azokban a helyzetekben is, ahol elengedhetetlen, hogy kezei szabadok legyenek.

  1. Párnázott fogantyú
    Kényelmes mozgatást tesz lehetővé.
  2. Laptop- és tabletrekesz
    Két külön, párnázott rekesz egy 15"-os laptophoz és egy tablethez.
  3. Oldalsó szorítópántok
    A térfogat csökkentését szolgálják, hogy kívülről további eszközöket lehessen elhelyezni.
  4. Testhez érintkező ergonomikus hátrendszer
    Szellőzőcsatornákkal, melyek lehetővé teszik a levegő szabad áramlását és biztosítják a fix és biztonságos elhelyezkedést a háton.
    A mellpánttal együtt a hátrendszer gondoskodik a terhelés tökéletes eloszlatásáról.
  5. Fényvisszaverők
    A jó láthatóság érdekében – sötétben is.
  6. Tárolórekeszek
    Két tárolórekesz, valamint egy kulcstartó nyújt helyet a névjegykártyák, tollak, mobiltelefon és sok más számára.
  7. Nagyméretű főrekesz
    Két belső zseb, alkalmas pl. dugókulcs-készleteknek tárolására, és egy kivehető szerszámbetét 32 zsebbel.

Különösen könnyű – maximális stabilitás

Az extrudált alumínium profil fogantyú a nagy szilárdságú tartólapokkal együtt egy stabil egységet alkot.

  1. Ergonomikus fogantyú
    Négy csavarral van mindkét oldalhoz rögzítve, ebből kettő közvetlenül a markolathoz, kettő külön stabilizálólappal az anyaghoz kapcsolódik. Így megelőzi a torziós eroket és csavarodásokat és lehetővé teszi nagy súlyok szállítását.
  2. Cipzáras fedél
    A fedélen lévő, tépőzárral zárható nyílás lezárt táskánál is lehetővé teszi a fogantyú optimális használatát.
    Ha nem használja, a fedél kényelmesen és egyszerűen elhelyezhető egy arra kialakított zsebben.
  3. Vállpánt
    Állítható, levehető vállpárnával.
  4. Külső zsebek
    Az elülső oldalon található egy hosszú cipzáras külső zseb fényvisszaverővel,
    kulcstartóval, és két rövidebb külső zseb található a szemközti oldalon.
  5. Nagyméretű főrekesz
    Szerszámok ömlesztett tárolásához. További 13 zseb rugalmas nyílással.

Hely a szerszámok, laptop és sok más számára

Egy 15”-os laptop szállítása mellett szerszámok is elhelyezhetőek a válltáskában.

  1. Nagyméretű főrekesz
    Legfeljebb DIN A4 méretű dokumentumokhoz.
    Hét zseb, 20 gumibújtató és két hálós zseb rugalmas pánttal szerszámok rögzítéséhez.
  2. Párnázott fogantyú
    Kényelmes mozgatást tesz lehetővé.
  3. Laptoprekesz
    Külön párnázott laptoprekesz akár 15"-os laptopokhoz.
  4. Tárolórekesz
    A zsebek változatos kombinációja sok tárolóhelyet biztosít a névjegykártyák, kulcsok és mobiltelefon számára.
  5. Fedél
    A táska tartalmának az időjárással szembeni védelme érdekében a fedél tépőzárral és csattal is lezárható.
    Ezenfelül az elülső oldalon egy integrált cipzáras zseb található.
  6. Vállpánt
    Állítható, levehető vállpárnával.

Termékek és további információk

GARANT táskasorozatunk minden termékét megtalálja online shopunkban, pl. a textil szerelőtáskát (product No. 692240 ) vagy a textil szerszámos hátizsákot (product No. 692220 ) is.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz