GARANT HB71 turning grade

Rendkívül aggresszív esztergálás a GARANT HB71 sorozattal rozsdamentes acélokban

Nagy teljesítményű vágóanyag maximális kopásállósággal

Robusztus, éles, egyedülálló! A HB71 sorozatú GARANT esztergáló sorozatok kiemelkedtek a rozsdamentes acél megmunkálás összehasonlító tesztjei során. A GARANT váltólapkák többrétegű bevonata optimális forgácsolási adatokat és maximális megbízhatóságot tesz lehetővé. Páratlan alapanyag- és állapotválasztékot kínálunk, így a HB71 sorozat igazi sokoldalú.

GARANT HB71 family

Agresszív, erős és határozott

  • Domináns és kompromisszummentes – mint egy cápa a nyílt vízen
  • Maximális forgácsolási teljesítmény az agresszív anyagleválasztásnak köszönhetően

Erős és tartós

  • Védőréteg páncélként: Nagy kopásállóság és hosszú élettartam
  • Megbízható és stabil még nehéz körülmények között is (pl. erősen megszakított forgácsolás esetén)

Tökéletes precizitás

  • Tiszta vonalak – mint egy cápa tökéletes kontúrjai
  • Precíz forma a maximális méretpontosság, precizitás és kontroll érdekében

Dinamizmus, hatékonyság és sebesség

  • Egyedi forgácstörők nagy előtolási sebességekhez és forgácsolási sebességekhez
  • Magasabb termelékenység minőségromlás nélkül

HB71 turning grade

A HB71 család optimálisan alkalmas rozsdamentes acélok forgácsolására.

Precíz bevonatolási koncepcióival – a klasszikus TiCN és Al₂O₃ CVD bevonatoktól az innovatív AlTiSiN PVD bevonatokig – a HB71 sorozat lefedi az alkalmazások teljes skáláját.

A nagy hő- és kopásállóságú folyamatos forgácsolástól (HB7120-1) az univerzális alkalmazásokon át a fokozott élszívóssággal (HB7130-2) az erősen megszakított forgácsolási körülményekig, ahol maximális szívósság és folyamatbiztonság szükséges (HB7140-2). Az alapanyag és a bevonat tulajdonságai maximális megbízhatóságot garantálnak – még nehéz körülmények között is.

HB7120-1

GARANT HB7120-1

  • Egyenletes forgácsolási feltételekhez
  • Magas termelékenységi követelményekhez
  • Stabil forgácsolási feltételekhez
  • Optimalizált hő- és kopásállóság

HB7130-2

GARANT HB7130-2

  • Folyamatos forgácsolási körülményekhez és kisebb megszakításokhoz a forgácsolásban (leválás, egyenetlen anyag, fűrészvágások)
  • Közepes/nagy forgácsolási sebességekhez
  • Az új első számú választás rozsdamentes acélok esztergálásához

HB7140-2

GARANT HB7140-2

  • Erősen megszakított forgácsolási körülményekhez
  • Instabil megmunkálási körülményekhez
  • Alacsony/kis forgácsolási sebességekhez

A PVD bevonat lenyűgöző folyamatbiztonságot kínál – még instabil alkatrészfeltételek és erősen megszakított forgácsolási körülmények között is. A hagyományos rozsdamentes acélok forgácsolása mellett lehetővé teszi a nehezen forgácsolható duplex acélok hatékony forgácsolását is, kiváló és reprodukálható eredményeket biztosítva.

GARANT pozitív lapkák 5°/7°

VS

Rozsdamentes acélok könnyű és közepes megmunkálása. Nehezen megmunkálható anyagokhoz is. Éles vágóélek a lágy forgácsolásért.

VM

A jellegzetes forgácseltávolítási geometria és az enyhén pozitív forgácsolási szög párosulva a legjobb forgácseltávolítást biztosítja. Fő felhasználási terület rozsdamentes acélokhoz.

VG

Rozsdamentes acélok nagyoló megmunkálásához. Stabil vágóélű kivitel.

VR

Stabil, könnyen forgácsoló geometria egyoldalas lapkákhoz. Rozsdamentes acélok nagy igénybevételű nagyoló megmunkálásához.

VM forgácstörő rozsdamentes acélok forgácsolásához

A rozsdamentes acélok és a hőálló anyagok a legmagasabb követelményeket támasztják a szerszámokkal és a megmunkálási folyamattal szemben. A VM forgácstörőt kifejezetten ezekhez az anyagokhoz fejlesztették ki. Hőoptimalizált geometriájával, kiváló forgácskezelésével és csökkentett forgácsolási nyomásával precíz forgácsolási eredményeket tesz lehetővé. A forgácstörő célzott forgácsdeformációt biztosít, még rossz hőelvezetés esetén is – ez megakadályozza az élrátétképződést és védi a vágóélt.

VM

VM forgácstörő

  • Univerzális forgácstörő közepes megmunkáláshoz
  • Kivételes forgácskezelés széles alkalmazási körben
  • Stabil 7°-os letörés 0,25 mm hosszúsággal
  • 25°-os homlokszög

VM

Előnyök:

  • Megbízható forgácstörés még szívós, hosszú forgácsú anyagok esetén is
  • Kevesebb élrátétképződés az optimalizált forgácskezelésnek köszönhetően
  • Hosszabb élettartam a csökkentett hőtermelésnek köszönhetően
  • Alkalmas VA acélokhoz, duplex és ausztenites ötvözetekhez

Típus: CNMG120408-VM
Cikkszámr: 250158 HB7130-2
Anyag: 1.4301 (X5CrNi18-10)
Forgácsolási sebesség: 160 m/min

GARANT negatív lapkák 0°

VF

Precíziós simításhoz rozsdamentes acélokban. Pozitív homlokgeometria a lágy forgácsolásért.

VS

Könnyű és közepes megmunkálásokhoz rozsdamentes acélokban. Erősen profilált felület az akadálytalan forgácselvezetés érdekében.

VM

Rozsdamentes acélok közepes és durva megmunkálásához. Erős vágóélek és pozitív homlokszög.

Termékek és további információk

Itt megtalálja az összes hossz- és síkesztergáló szerszámhoz való váltólapkát.

Tovább a váltólapkákhoz

GARANT HB70

GARANT HB70 esztergáló minőség – Egyszerűen átvágja az acélt.

Ez a váltólapka-család új mércét állít fel a pontosság, a teljesítmény és a folyamatbiztonság terén.

Váltólapka választék

Itt megtalálja az összes hossz- és síkesztergáló szerszámhoz való váltólapkát.

Teljes körű esztergálási szakértelem egyetlen forrásból

Itt megtalálja a Hoffmann Group teljes esztergálási szakértelmét.

Hoffmann Group ToolScout szerszámkereső

Találja meg gyorsan és egyszerűen az alkalmazásaihoz megfelelő szerszámokat, a vonatkozó alkalmazásadatokkal és az összes szerszám- és anyaginformációval együtt.

Tovább

Kapcsolat és megrendelés

Szeretne rendelni vagy árajánlatot kérni? Várjuk hívását!

Tovább