Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Gurítható szerelőmunkapad 1 fiókkal és 2 ajtóval, satuval és magasságállítóval, Munkalap hossz: 1100mm

Cikkszám: 933070 1100
1100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 1 200
  • Lapvastagság: 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 100 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 1 200 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Sorozat KOMPAKT-L munkapad
Magasság 850 mm
Munkalap hossza 1 100 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Alapszekrény szélessége 1 030 mm
Alapszekrény mélysége 630 mm
Fiók hasznos szélessége 490 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Fix kerék ⌀ 100 mm
Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
Kerék anyaga Tömör gumi
Fiókok száma 1
Ajtók száma 4
Futómű maximális teherbírása 400 kg
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Munkalap felülete színtelen lakkozás
ComfortClose nem
Ütköző nem
Tolófogantyú nem
Süllyeszthető igen
Súly 127 kg
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 933070 1100
EAN / GTIN 4045197171726
Gyártó száma 933070 1100

Leírás

Kivitel:

Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 rögzített kerékkel (100 mm), tömör gumi futófelülettel. A munkapad egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető. Ennek köszönhetően a munkapad teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható 4 keréken. A futómű 400 kg-ig terhelhető (munkapad tartalommal együtt). A fiókok automatikusan reteszelődnek, így a szállítás közben nem nyílhatnak ki.
967568 sz. 120 méretű beépített billentő- és magasságállító szerkezet, 967100 sz. 120 méretű satu.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (jobbra): 140 mm
Ajtó magassága (jobbra): 380 mm

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok és ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Más fiókelrendezéssel is szállítható, ajánlat kérésre.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz