Leírás:
Stabil, nagyméretű perem- és talpprofil, amely nagy szilárdságú pozitív zárással tartósan kapcsolódik a héjhoz és az alaplemezhez.
Vég- és oldalfal-megerősítés körbefutó bordázással és sarokbordázással a nagy stabilitás érdekében.
Alváz: 2 db forgó és 2 db fix görgő sarokelrendezésben, Ø 125 mm, 40 mm széles, sima futású, gumigumi, jelöletlen, görgős csapágyazású, menetzárral.
Teljesen szegecselt burkolati csukló. Hegesztett keretprofilok.
Jellemző:
Súly 23.7 kg
Belső méretek H x B x H 1 250 mm × 700 mm × 750 mm
Belső magasság 750 mm
Belső hossz 1250 mm
Anyag Alumínium
Térfogat 655 liter
Külső szélesség 750 mm
Külső magasság 955 mm
Külső hossz 1300 mm