Leírás:
A biztonságos és gazdaságos szállítási és tárolási megoldás kompakt kialakítással.
Alumíniumból készült univerzális doboz.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal és körkörös habosított tömítéssel.
Öntartó fedél.
Mélyre húzott fedél egymásra rakható sarkok nélkül.
Nagy stabilitás a teljesen hegesztett alumíniumprofilokból készült felső, szélső és alsó profilkereteknek köszönhetően.
Profilkötések teljesen hegesztve.
Sarokgyöngyök a további méretstabilitás érdekében.
Összecsukható zárak dugaszolható zárakkal. Ólompecsétekkel vagy lakattal (max. 6 mm-es bilincsvastagsággal) is rögzíthető.
A 40860 és 40861 esetében a tok elején lévő fogantyú.
Jellemző:
Súly 3,1 kg
Belső méretek H x SZ x K 450 mm × 290 mm × 180 mm
Belső magasság 180 mm
Belső hossza 450 mm
Anyag alumínium
24. kötet l
Külső szélesség 340 mm
Külső magasság 200 mm
Külső hossza 500 mm