Stella LH - Polclétra 6 Létrafokkal

Cikkszám: 1041511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polclétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1041511
EAN / GTIN 4003866015115
Gyártó száma 1041511
L-szám L90010 1247

Leírás

Leírás:

A rugalmas létra biztonságos hozzáférést biztosít a polcokhoz, és a kívánt magasságra állítható.
A polcfelfüggesztő létrák két függesztőkampóval rendelkeznek a vezetősínhez, valamint további kampókkal a polcon való függőleges elhelyezéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 2,8 m
Terhelés max. 150 kg
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
Lépések száma 6
Lépcsőmélység 30 mm
Maximális függőleges felfüggesztési magasság 1,86 m
Minimális függőleges felfüggesztési magasság 1,33 m
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok