CNC szerszámköszörülő korong STARTEC-BASIC 100x35x20 mm W-X 2-10 DE64 HM

Cikkszám: 357223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 357223
EAN / GTIN 9003173572238
Gyártó száma 357223
L-szám L50140 355

Leírás

Leírás:

Ezzel a csiszolás gyémánttárcsával a fa- és fémipar összes keményfém vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Köszörűkorong készletek teljes megmunkáláshoz gyémánt szemcseméret tartományban D126 - D54. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció többször növeli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11V9 KÚPOS fazékkő
  • Gabonaméret: 64.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 2 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 35 x 20 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Keményfém

Előny:

  • Nedves csiszoláshoz
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes keményfém vágószerszámának, valamint a különböző nyírókések nedves csiszolásához