Palástköszörű korong 400x20x127 mm 1. formájú 454A802J10V3/50

Cikkszám: 664561
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664561
EAN / GTIN 9003176645618
Gyártó száma 664561
L-szám L50140 877

Leírás

Leírás:

Ezekkel a tárcsákkal a nagy teljesítményű korunok célzott választékát garantáljuk speciális kötési rendszerekkel együtt. Ily módon univerzális betét-t biztosítunk minden magas ötvözetű acélon és HSS-en. A szinterezett korund keverékkel, mint például A 454A, a kerámia ragasztott tárcsákkal a legmagasabb vágási teljesítményt lehet elérni. Nagyobb teljesítmény csak gyanta kötésű CBN szerszámokkal érhető el, mint például a VIB STAR.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: SD83A 802 II7P VK8 F /50
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 20 x 127 mm
  • Átmérő: 400 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Hűvös csiszolás.
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Az univerzális betét-hez nagy ötvözésű acélokhoz és HSS-ekhez