Leírás:
A keményfém megmunkálásához ez a szilícium-karbid tárcsa költséghatékony változat az alárendelt alkalmazásokhoz. Az elsődleges betét-t főként öntvények és nemvasfémek megmunkálására használják. Ez a tárcsa jó alternatíva, különösen a nitridált munkadarabokhoz és a kopásálló befecskendező ötvözetekhez. Szabványos gyémánt öntőszerszámokkal profilozható.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikáció: C 60 H5A V18 /50
- Méret (Mé x Mé x Ma): 400 x 40 x 127 mm
- Átmérő: 400 mm
- Vastagság: 40 mm
- Furat: 127 mm
- Anyagalkalmasság: Öntöttvas, karbid
Előny:
- Jó ár-érték arány
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- Elsősorban öntvények és nemvasfémek megmunkálásához
- Különösen alkalmas nitridált munkadarabokhoz és kopásálló szóróötvözetekhez
Alapanyag:
Öntöttvas
Karbid
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél