TYROLIT háromszög keresztmetszetű fenőkő, kerámia kötéssel 10x100 mm 89A KÖZEPES-A240

Cikkszám: 504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 504
EAN / GTIN 9003170005043
Gyártó száma 504

Leírás

Leírás:

Ezt a reszelőt különösen a fa- és gépiparban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik, hogy a szerszámot egyedileg válassza ki az adott alkalmazásnak megfelelően. A szilíciumkarbidból készült reszelőket elsősorban keményfém vagy keményfém berakású szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színt elsősorban acélok- és rozsdamentes acélok külümböző fajtáihoz használják.
A szilíciumkarbid reszelők elsősorban karbid vagy karbidhegyű szerszámokhoz használatosak és szürkészöld színűek. A narancssárga színt elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Jellemző:

Specifikáció: 89AMITTEL
Méret: WxL
Dimenzió: 10x100
E-osztály: 21011316
UNSPSC: 31191510
Csiszolóanyag: fehér alumínium-oxid
Szemcseméret: 240
Alak: Háromszögletű
Specifikáció: 89AMITTEL
Szemcseméret: 240
Méret (szélesség x hosszúság): 10 x 100
Vs / max: 35
Bruttó súly: 0,014 kg
Nettó súly: 0,01 kg
Bruttó súly: 0,014 kg
Nettó súly: 0,010 kg
Anyagi alkalmasság: WrkSt.U.

Előny:

Egyedi alkalmazás
Legjobb eredmények
Széles választék