Leírás:
A Tirolit PRÉMIUM gyémánt vágótárcsa számos előnyt kínál a keményfémből készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően a megfelelő gabonaminőséggel kombinálva tökéletes vágási teljesítményt és maximális szerszámélettartamot érhet el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és az optimális kopásállóságot eredményezi, ami új szintre emeli a gyártási folyamatokat.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1A1R
- Gabonaméret: 151.
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Keményfém
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 1 - 5
- Méret (Mé x Mé x Ma): 75 x 1 x 20 mm
- Átmérő: 75 mm
- Vastagság: 1 mm
- Furat: 20 mm
- Szerszám: Telepített vágógépek
Előny:
- Perfect forgácsolási teljesítmény az innovatív kötési rendszernek és a megfelelő gabonaminőségnek köszönhetően
Felhasználás:
- Nagy teljesítményű gyémánt penge keményfémhez
- Álló gépeken végzett nedves vágáshoz
Alapanyag:
Karbid
Alkalmazható:
Nagy teljesítményű gyémánt vágókorong keményfémhez való használatra
Nedves vágáshoz álló gépeken
Ajánlás:
- Max. Maximális üzemi sebesség 50 m/s kézi vagy automatikus adagolással
Különlegességek:
- Hűvös vágás
- Optimális kopásállóság
- A legmagasabb szerszámélettartam