Síkköszörű korong 350x50x127 mm 7 89A46I8AV217

Cikkszám: 665287
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 665287
EAN / GTIN 9003176652876
Gyártó száma 665287
L-szám L50140 814

Leírás

Leírás:

Az inga lapos csiszolókerekeket elsősorban a nagyoláshoz és a finom csiszoláshoz használt gép- és szerszámgyártásban használják. Az Ön célja, hogy sima vagy egyenes munkadarab felületeket érjen el. A betét rendkívül porózus csiszolótestek és speciális saruk optimális felületi eredményt és nagy köszörülési teljesítményt eredményez. Az ötvözetlen és az alacsony ötvözésű acélok specifikációi keménységben és szerkezetben egyeznek a kiváló csiszolási eredmények érdekében.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 7.
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 200 X 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 50 x 127 mm
  • Átmérő: 350 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Hűvös csiszolás.
  • Önélesítés
  • Hosszú élettartamú

Felhasználás:

  • Nagyoláshoz és finom csiszoláshoz gépgyártásban és szerszámgyártásban

Alapanyag:

Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek
ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzetlenül