Leírás:
Fúrómotorok 3 kW felett , közepesen kemény és kemény betonaggregátumok. Minőségi szerszámok a legmagasabb igényekhez és maximális hatékonysághoz. Kiváló és állandó teljesítmény, univerzális használat és problémamentes mageltávolítás. Szegmentált fúrófejek Ø 82 mm-től TGD® technológiával és új, 11,3 mm-es szegmensmagassággal. Lézerhegesztett szegmensek Ø 300 mm-ig a maximális biztonság érdekében.
Jellemző:
- Halmazállapot: HOHL1 50115Q GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
- Anyagalkalmasság: Beton
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 24 - 4 - 11,3
- Méret (D x D x Y/AUFN): 250 x 450 x 11/4″ mm
- Átmérő: 250 mm
- Vastagság: 450 mm
- Gabonaméret: 38.
- Szerszám: Magfúrás
Előny:
- Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
- Nagyon hosszú élettartam.
Alapanyag:
Beton