Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Asztali fúrógép ALZTRONIC 6 mm

Cikkszám: 076560 6

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ALZTRONIC 6
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 540 W
Maximális fordulatszám 700 min-1 - 10 000 min-1
Maximális fúrás ⌀ acélban 6 mm
Szerszámbefogás B16
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M6
Orsólöket 40 mm
Előtolás Manuális
Orsó-alaplap távolság min. 110 mm
Orsó-alaplap távolság max. 250 mm
Kinyúlás 200 mm
Oszlop ⌀ 50 mm
Fúrófej magasságállítás kézikerék
Gép-alaplap hasznos felület szélessége 300 mm
Gép-alaplap hasznos felület magassága 240 mm
T-horony névleges méret 12 mm
T-hornyok száma 2
T-horony távolság 80 mm
Súly 64 kg
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076560 6

Leírás

Kivitel:

Magas fordulatú, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép.
  • Váltakozó áramú motor 230 V, 50 Hz.
  • Digitális fordulatszám kijelzés.
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.
  • Jobb- / bal forgásirány.
  • Billenthető orsóvédő elektromos biztosítékkal.
  • Vészleállító (reteszelődő) nyomógomb.
  • 24 hónap garancia, 10 év pótalkatrész garancia.
  • Fúrótokmány nélkül.
Állítható magasságú és billenthető fúrófejjel.

Figyelem:

További asztali fúrógépek külön ajánlatkérésre.