Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 098188

      Testheveder H-Design® BodyFit

      Márka: Miller

      Testheveder H-Design® BodyFit
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
      231,00 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      H-Design® BodyFit
      Testheveder mellmagasságban két hevederpánt füllel és a hátrészen acél D-gyűrű rögzítési ponttal. Kényelmes és szellőző hátpárnázat. Táguló hevederpánt a kényelmesebb viselet érdekében. Állítható tartófül az EN 358 szerint. 140 kg-ig tanúsított.

      Szabvány:

      EN 361
      EN 358

      Technikai adatok

      Gyártói méret
      2 méret 
      Csípőkörfogat
      1000 – 1200 mm
      Súly
      1,72 kg
      loading spinner image