Hevederpánt LOOP 26 kN 2 m

Cikkszám: 098136 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 0,26 kg
Hossz 2 m
Termék fajtája Rögzítő körheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Gyártó száma L-0008-2

Leírás

Kivitel:

LOOP 26 kN. A hevederpánt sokoldalúan használható segédeszközként zuhanásgátlókhoz egy személy időszakos kirögzítéséhez. Robusztus poliamid hevederpánt (d = 25 mm) a fő tengelynél 26 kN. szakítóterheléssel.

Szabvány:

EN 354; EN 566; EN 795