UV póló magas láthatóság hosszú ujjú XXXL

Cikkszám: 338510135300XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338510135300XXXL
EAN / GTIN 7330509524060
Gyártó száma 338510135300XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, madárszemes kötés, nedvszívó, szagtalanító, UV-védelem, 130 g/m²

Details
V nyak

Zsebek
Hosszú ujjak

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Funkcionalitás
UV védelemmel ellátott anyag

Leírás:

  • Magas láthatósági póló hosszú ujjú, nedvességelvezető anyagból
  • Vágásátviteli reflexekkel rendelkezik, sztreccsel az optimális mobilitás érdekében és UPF 40+
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, XS 2. osztályú, S-4XL 3. osztályú, magas láthatósági ruházat és EN 13758-2 UPF 40+ nap UV-védő tulajdonságokkal

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje