{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 99% poliészter; 1% karbonszál | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 235 g/m2 | |
Mosás | 95 °C színes ruha | |
Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok | |
Festék | antracit / sötétkék | |
Konfekcióméret DE | 106 | |
Szabvány | EN 13034 | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi dzseki |
Cikkszám | 091535 106 | |
EAN / GTIN | 4050274249090 | |
Gyártó száma | 02006 10053 000 2082-106 |