{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 15% pamut; 85% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 70 °C színes ruha | |
Festék | sárga / tengerkék | |
ES méret | C150 | |
NL méret | C150 | |
SE méret | C54 | |
Konfekcióméret DE | 102 | |
FR méret | 44L | |
IT méret | C150 | |
Szabvány | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (láthatósági) | 2. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági kantáros nadrág |
Cikkszám | 091743 102 | |
Gyártó száma | 266018043389C150 |