Női nagy láthatóságú Shell kabát L

Cikkszám: 490419873389L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / marineblau
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490419873389L
EAN / GTIN 7330509505588
Gyártó száma 490419873389L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Eltávolítható, állítható kapucni

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyílással, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb
Elülső dokumentumzseb
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
Női szabás, Előre behajlított ujjak

Reflex
50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Bélés
Mosott hálós bélés

Leírás:

  • Nőkre szabott szél- és vízálló héjkabát
  • A kabát szálcsiszolt hálós béléssel és strapabíró, szél- és vízálló anyaggal, szalagozott varrásokkal, valamint sötét színű foltokkal rendelkezik ott, ahol a ruhadarab a leginkább ki van téve a szennyeződésnek
  • A kabát fleece-bélésű gallérral és levehető, állítható kapucnival rendelkezik
  • A nagyobb mozgásszabadság érdekében, a kabát kétirányú cipzárral, előre behajlított karokkal és hosszú háttal rendelkezik
  • 50 mm széles fényvisszaverő átvezetésekkel a fokozott láthatóságért és több praktikus cipzáras zsebbel
  • A kabát egész évben viselhető, hidegebb időben pedig egy extra fleece réteggel együtt

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje