Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 091956

      Láthatósági hőszigetelő kabát sárga

      Márka: HOLEX
      Szabvány EN ISO 20471
      Anyagösszetétel 100% poliészter
      Mosás 40 °C színes ruha
      Anyagtömeg/szövetsűrűség 250

      Láthatósági hőszigetelő kabát sárga

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      454 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  46,30 €
      Méret

      Termékleírás

      Kivitel:

      Meleg láthatósági hőszigetelő kabát álló gallérral. Kellemes viselet a különösen könnyű anyagnak köszönhetően. A deréknál és az ujjpántoknál gumiszalaggal a hideg behatolásának megakadályozása érdekében. Optimális viselet második rétegként az időjárástól védő kabátok alá.
      • Egyirányú cipzár.
      • Mellső és két oldalsó zseb cipzárral.
      • Fényvisszaverő csíkok a vállaknál, az ujjaknál, az elülső- és a hátoldalon.

      Technikai adatok

      Mosás
      40 °C színes ruha 
      Anyagtömeg/szövetsűrűség
      250 g/m2
      Festék
      sárga 
      loading spinner image