Kivitel:
Főanyag
85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Zsebek
Háti zsebek patenttal
Rajzolózseb
Mellzsebek patenttal, Mellzseb D-gyűrűvel
Ujjzseb patenttal
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal
Felszerelés
Háton zsebkendő
Rendezhető gumiszalag a derékban
Felszerelés
Rendezhető. ujjvég tépőzárral
Elülső zárás
Rejtett gombos zárás fémgombokkal
Mosás
Szakmai mosás EN ISO 15797
Funkcióképesség
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- Lángmentesített overall állítható ujjvégekkel, bordázott hátrésszel és állítható derékpánttal az optimális kényelem érdekében
- A ruhadarab tartós és rejtett záródással rendelkezik, praktikus, patentos zsebekkel és egy vonalzó zsebbel, amelyek megkönnyítik a munkát
- Műszakilag mosható
- Tanúsítvány az EN 1149-5, IEC 61482-2 1. osztály szerint
- EN ISO 11611 1. A1 osztály
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Szabvány:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%