Kivitel:
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 4/5/6 típus.
Öntapadó cipzáras rendszer a jobb tömítés érdekében.
Antisztatikus egyszer használatos védőoverál polipropilénből és polietilénből. 65 g/m². Rugalmas kapucni, nadrág- és ujjpánt. Mellső cipzár. Ragasztott varrások. Overál a szórt permet, fröccsenő víz, szilárd, radioaktív részecskék, folyékony vegyszerek és kórokozók elleni védelemhez.
Szabvány:
- EN 14605 4. típus
- EN 13034 6. típus
- EN ISO 13982-1, 5. típus
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5