Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Tector® „WANNSEE“ SMS védőruházat L

Cikkszám: 098382 L

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Modell Wannsee
Anyag SMS
Unisex méret L
Szellőző igen
Antisztatikus igen
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098382 L
Gyártó száma 2965 / L

Leírás

Kivitel:

Egyrészes védőruházat laminált, három rétegű polipropilénből (SMS).
  • antisztatikus, EN 1149-5 szerint.
  • Kontamináció védelem radioaktív részecskék ellen EN 1073-2 szerint.
  • Részecskezáró 13982-1 szerint.
  • Korlátozottan fröccsenésálló EN 13034 szerint.
  • Légáteresztő és szellőzik.
  • Jó védelmi tulajdonságok.
  • Három részes kapucni gumiszalaggal.
  • Háromrészes comb betoldás.
  • Kar-, láb- és derékgumi.
  • 1 irányú cipzár szegéllyel.

Szabvány:

3. kategóriás egyéni védőeszköz, EN 13982-1 5. típus, EN 13034 6. típus, EN 1149-5, EN 1073-2.