Kivitel:
Új Industrie kollekció 2 irányú sztreccs anyaggal a könnyebb mozgás és kényelmesebb viselet érdekében. Robusztus és strapabíró szövet, amely tökéletesen alkalmas ipari használatra. Karcálló a rejtett gomboknak és cipzáraknak köszönhetően. Robusztus műanyag cipzárakkal. Az ipari ruházat EN ISO 15797 szerint alkalmas. Szín- és alaktartó.
Rövidnadrág praktikus zsebekkel és rugalmas derékkal.
Leírás:
- Különösen robusztus a belső lábrész 3-szoros varrásának köszönhetően.
- Műanyag cipzár a lépésívnél.
- Belső zseb cipzárral.
- Mobiltelefon és colstok belső zseb.
- Redős combzseb hajtókával.
Figyelem:
Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Rövidnadrág tengerkék / búzakék színkombinációban a
091443 sz. alatt található.