{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 166 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Festék | sötétszürke | |
ES méret | 42L | |
NL méret | C148 | |
SE méret | C146 | |
Konfekcióméret DE | 98 | |
FR méret | 42L | |
IT méret | 42L | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091844 98 | |
Gyártó száma | 195918459800D98 |