Nadrág Service szürke / fekete

Cikkszám: 091050
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
82 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 32% pamut; 4% elasztolefin; 64% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 220
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Leírás

Kivitel:

Az új GARANT Service kollekció rugalmas kevert anyagból, XLANCE® sztreccs részekkel a nagy rugalmasság érdekében. Modern szabású és sportos megjelenésű. Hosszan kellemes viselet a COOLMAX® anyagból készült 4 irányú sztreccs betéteknek köszönhetően a fokozott igénybevételnek és fokozott verejtékezésnek kitett részeken. Kellemes viselet egész napra. Különösen könnyű a kiváló minőségű „Made in Europe” anyagok kombinációjának köszönhetően. Hosszú élettartamú a leélezett YKK® cipzároknak köszönhetően. Szín- és alaktartó. Alkalmas minden olyan felhasználáshoz, ahol nagy a mozgásigény, például karbantartási munkáknál.
Nadrág rugalmas derékkal a kényelmes viselet érdekében.
  • Magasított hátsó derékrész sztreccs anyagból.
  • Két farzseb.
  • Ceruza- és colstok zseb.
  • Cipzáras zseb és mobiltelefon zseb.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

GARANT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a GARANT márkánál

Normál férfi méret
Német méret 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Nemzetközi méretek XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Mellbőség 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Derékbőség 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Csípőbőség 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Belső lábszárhossz 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Ujjhossz 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Magasság 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Zömök férfi méret
Német méret 24 25 26 27 28 29
Mellbőség 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Derékbőség 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Csípőbőség 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Belső lábszárhossz 76 77 78 79 80 81
Magasság 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Karcsú férfi méretek
Német méret 90 94 98 102 106 110
Mellbőség 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Derékbőség 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Fenékméret 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Belső lábszárhossz 83 84 85 86 87 88
Magasság 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Nők
Nemzetközi méretek XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Mellbőség 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Derékbőség 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Csípőbőség 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Belső lábszárhossz 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ujjhossz 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Magasság 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz