{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CANVAS 320 | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 320 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Festék | fekete | |
Konfekcióméret DE | 48 | |
FR méret | 44 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091362 48 | |
Gyártó száma | 2124 GR. 48 |