Kerti munkanadrág D88

Cikkszám: 145418354699D88
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék armygrün / schwarz
Konfekcióméret DE 88
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145418354699D88
EAN / GTIN 7330509278604
Gyártó száma 145418354699D88

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% poliészter, 45% pamut, twill, újrahasznosított poliészter, 270 g/m²

Zsebek
Lábzseb patentos és gombos záródással, kisebb, fújtatott foltos zseb
Térdvédő zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Bordázott zsebek
Extra széles, CORDURA® megerősített vonalzó zseb tolltartóval, késtartó és extra zseb

Details
Széles hurok hátul és oldalt, Hurok, kettő D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás dupla varrással

Funkcionalitás
Előrehajló térdek

Világítás
CORDURA® megerősített elülső zsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, térdek és szegély

Leírás:

  • Kerti nadrág átgondolt részletekkel, újrahasznosított poliészterből és pamutból
  • A zsebek kifejezetten az olyan szerszámok, mint a metszőolló, a simító, a vonalzó és a jegyzettömb, valamint a toll tárolására készültek

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032