{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ACTIVIQ | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m2 | |
Mosás | 60 °C kímélő mosás | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Kíméletes tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Festék | kék / fekete | |
UK méret | 36L | |
US méret | 36/35 | |
ES méret | 44L | |
NL méret | 102 | |
Konfekcióméret DE | 102 | |
FR méret | 44L | |
IT méret | 44L | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091222 102 | |
EAN / GTIN | 4053813279053 | |
Gyártó száma | 3250 5365 4699 GR. 102 |