{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Anyagösszetétel | 70% poliészter; 30% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 230 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | Nem forró, maximum 110 °C | |
Festék | fekete | |
Unisex méret | 3XL | |
Termék fajtája | Hidegvédelmi pilóta dzseki |
Cikkszám | 091887 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509484135 | |
Gyártó száma | 491619009900XXXL |