{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 60% pamut; 40% poliamid | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Kíméletes tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | Nem forró, maximum 110 °C | |
Festék | fekete | |
Unisex méret | XL | |
Szabvány | EN 342 | |
Termék fajtája | Hidegvédelmi pilóta dzseki |
Cikkszám | 091877 XL | |
EAN / GTIN | 4030913334561 | |
Gyártó száma | 0334 GR. XL |