Téli kabát Frankfurt fekete

Cikkszám: 091540
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
8 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 255
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN 343; EN 342

Leírás

Kivitel:

Szellőző téli kabát levehető kapucnival. Jól illeszkedő forma az előformázott ujjaknak, valamint a derék és az ujjpánt bőségállításának köszönhetően. Nagyon kényelmes viselet a steppelt fleece belső bélés következtében. Szél- és vízálló.
  • Cipzár és időjárástól védő szegély patentgombokkal.
  • Mellső zsebek cipzárral és integrált mobiltelefon zsebbel.
  • Belső zseb cipzárral.
  • EN 343 (3.1 kategória), valamint EN 342 (3.2 kategória) szerint tanúsított.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "UNIQUE"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz