Fűthető steppelt kabát XL

Cikkszám: 091236 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Gyártó jelölése M12 HPJBL2-0
Festék fekete
Anyag Poliészter
Bélés anyaga Poliészter
Unisex méret XL
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091236 XL
EAN / GTIN 4058546403591

Leírás

Kivitel:

  • M12™ fűthető kabát szénszálas fűtőelemekkel és fűtőzónákkal a mellső-, hát- és vállrészen.
  • Akár 11 óra működési idő M12™ 12V REDLITHIUM™ akkumulátor feltöltéssel (3,0 Ah).
  • Karcsúsított szabású kabát könnyű és nagyon ellenállóképes ripstop poliészterből, középső rétegként is hordható (100 % poliészter külső és belső anyag).
  • Kényelmes viselet még zord, esős vagy szeles időjárási körülmények között is.
  • Az akkumulátor zseb optimalizált elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul is tárolható legyen a nagyobb kényelem érdekében.
  • Több fűtési zóna - 5 varrott szénszálas fűtőelem osztja el a hőt a legfontosabb helyekre.
  • Egyszerű OneTouch hőmérséklet-beállítás - 3 hőfokozat: magas, közepes, alacsony.
  • Mosógéphez és szárítógéphez alkalmas.
  • Az akkuvezérlő tartozék.
  • Új szabású kapucni.
  • A rendszer 100 %-ban kompatibilis a Milwaukee® M12™ akukkal.

Tartalom:

Az akkumulátor és a töltőkészülék nem tartozék.
Készletben kapható akkupakkal, töltőkészülékkel és csősállal a 091238 sz. alatt.

Figyelem:

Mielőtt a kabátot eltenné, annak le kell hűlnie, és az akkumulátort és az akkutartót el kell távolítani. A szénszálas fűtőelemek nem csípődhetnek be. Ne tárolja az akkumulátort fém tárgyakkal együtt (rövidzárlat veszélye). Az akkumulátort, valamint a töltőkészüléket nem szabad feltörni és azokat mindig száraz helyen kell tárolni.
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz