Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Softshell dzseki Motion Tex Light S

Cikkszám: 091230 S
  • Anyagösszetétel: 94% poliészter; 6% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 310
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FALCON
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 94% poliészter; 6% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 310 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete
Unisex méret S
Termék fajtája Softshell dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091230 S
Gyártó száma 7150 GR.S

Leírás

Kivitel:

Softshell dzseki fényvisszaverő elemekkel az elülső és hátoldalon. Jól illeszkedik a tépőzárral állítható ujjpántnak és a hosszított hátrésznek köszönhetően. Szélálló és vízlepergető.
  • Két oldalsó zseb cipzárral.
  • Mellső zseb cipzárral.
  • Belső zseb tépőzárral.
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz