Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Köpeny Quality Dress 44

Cikkszám: 091141 44
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QUALITY DRESS
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Anyagösszetétel 100% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék kék
Anyag pamut
UK méret 28R
US méret 30/30
ES méret 38
NL méret 44
Unisex méret S
Konfekcióméret DE 44
FR méret 38
IT méret 38
Kabát csat Gombos
Rejtett záróelem igen
Ujjak vége egyenes, nyitott
Oldalsó zsebek száma 2
Oldalsó zsebek megerősített
Termék fajtája Köpeny

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091141 44
EAN / GTIN 4014382980535

Leírás

Kivitel:

Quality Dress munkaruházat strapabíró pamutszövetből. A kitűnő ár/érték aránnyal rendelkező termékcsalád rejtett gombokkal és cipzárakkal az érzékeny felületek védelme érdekében. Kényelmes viselet a 100% pamutnak köszönhetően.
Köpeny felkar mandzsettával.

Leírás:

  • Belső zseb.
  • Rejtett gombsor.
  • Két megerősített oldalsó zseb.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Külön rendelésre további színekben szállítható.
Köpeny szürke színben a 091142 sz. alatt található.
Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Mérettáblázat férfi felsőruházat

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Ujjhossz Magasság
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz