{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | QUALITY DRESS | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 100% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Gyártó jelölése | Quality Dress | |
Festék | búzakék | |
UK méret | 34L | |
US méret | 34/34 | |
ES méret | 42L | |
NL méret | 98 | |
Konfekcióméret DE | 98 | |
FR méret | 42L | |
IT méret | 42L | |
Kabát csat | Gombbal zárható | |
Rejtett záróelem | igen | |
Ujjak vége | Kabátujj gombbal | |
Derékrész | Derékrész gumi nélkül | |
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral | 2 | |
Belső zsebek száma | 1 | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | megerősített | |
Mobiltelefon zseb elhelyezése | jobbos | |
Termék fajtája | Munkakabát |
Cikkszám | 091111 98 | |
Gyártó száma | 1637 1314 46, GR.98 |