{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | QUALITY DRESS | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 100% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | Mérsékelten forró, max. 150 °C | |
Gyártó jelölése | Quality Dress | |
Festék | Világosszürke | |
UK méret | 40R | |
US méret | 40/34 | |
ES méret | 52 | |
NL méret | 56 | |
Unisex méret | XL | |
Konfekcióméret DE | 56 | |
FR méret | 52 | |
IT méret | 52 | |
Kabát csat | Gombos | |
Rejtett záróelem | igen | |
Ujjak vége | Ujjpánt gombbal | |
Derékrész | Derékrész gumi nélkül | |
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral | 2 | |
Belső zsebek száma | 1 | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | megerősített | |
Mobiltelefon zseb elhelyezése | jobbos | |
Termék fajtája | Munkakabát |
Cikkszám | 091112 56 | |
Gyártó száma | 1637 1314 95, GR.56 |